{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 3 mm | |
Medžiaga | cinkuotas | |
Laikymas | Pavojingumo vandeniui klasė 1-3; Aplinkai pavojingų medžiagų sandėliavimas; Draudžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas; Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas | |
Surenkamas tūris | 203 l | |
Statinės turinys | 200 l | |
Aukštis | 460 mm | |
Plotis | 800 mm | |
Gylis | 800 mm | |
Kiek telpa 200 litrų statinių | 1 | |
Statinių skaičius | 1 | |
Paskirstyta apkrova | 1 000 kg/m2 | |
Svoris | 60 kg | |
Produkto rūšis | Surinkimo vonelė |
Produkto numeris |
981275 1X200
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
4052462020665
Kopijuoti |
|
Gamintojas | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Germany, www.bauer-suedlohn.com |