Surinkimo vonia 200 l statinėms dažyta, su ratukais 1X200

Prekės Nr.: 981265 1X200
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Statinių skaičius × talpa (l) Vnt. kaina su PVM
  • medžiagos storis: 3
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Laikymas: Draudžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas; Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas; Pavojingumo vandeniui klasė 1-3

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 3 mm
    Spalvos pasirinkimas RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
    Laikymas Draudžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas; Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas; Pavojingumo vandeniui klasė 1-3
    Surenkamas tūris 203 l
    Statinės turinys 200 l
    Antdėklo aukštis 610 mm
    Plotis 800 mm
    Gylis 800 mm
    Kiek telpa 200 litrų statinių 1
    Statinių skaičius 1
    Paskirstyta apkrova 1 000 kg/m2
    Diržų prilaikymo įranga 1× 1 statinei
    Svoris 71 kg
    Produkto rūšis Surinkimo vonelė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 981265 1X200
    EAN / GTIN 2050002050754

    Aprašymas

    Modelis:

    Po 2 valdomus ir fiksuotus ratukus iš poliamido (⌀ 180 mm). 1 valdomas ratukas su fiksatoriumi. Su stumiama rankena ir cinkuotomis grotelėmis. Su diržų prilaikymo įranga.
    Dažytas.

    Paskirtis:

    Saugiai transportuoti 200 l statines įmonės viduje. Degiems skysčiams, kurių GHS kategorijos yra 1–3, ir pavojingiems vandeniui skysčiams, kurių GHS kategorijos yra 1–4.

    Standartas:

    Dažytas.

    Spalva:

    Standartiškai šviesiai mėlynas RAL 5012.

    Pastaba:

    Ožius statinėms ir pakeliamus rėmus 200 litrų statinėms rasite Nr. 981480 - 981485.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį