{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 3 mm | |
Medžiaga | cinkuotas | |
Laikymas | Pavojingumo vandeniui klasė 1-3; Leidžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas; Draudžiama sandėliuoti degias medžiagas; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas | |
Surenkamas tūris | 216 l | |
Statinės turinys | 200 l | |
Aukštis | 290 mm | |
Plotis | 1 200 mm | |
Gylis | 1 200 mm | |
Kiek telpa 200 litrų statinių | 4 | |
Statinių skaičius | 4 | |
Paskirstyta apkrova | 1 000 kg/m2 | |
Svoris | 91 kg | |
Produkto rūšis | Surinkimo vonelė |
Produkto numeris | 981235 4X200 | |
EAN / GTIN | 4052462022577 |