Surinkimo vonia 200 l statinėms cinkuota, su grotelėmis 2X200

Prekės Nr.: 981235 2X200
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Statinių skaičius × talpa (l) Vnt. kaina su PVM
  • medžiagos storis: 3
  • Medžiaga: cinkuotas
  • Laikymas: Pavojingumo vandeniui klasė 1-3; Leidžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas; Draudžiama sandėliuoti degias medžiagas; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 3 mm
    Medžiaga cinkuotas
    Laikymas Pavojingumo vandeniui klasė 1-3; Leidžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas; Draudžiama sandėliuoti degias medžiagas; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas
    Surenkamas tūris 215 l
    Statinės turinys 200 l
    Aukštis 365 mm
    Plotis 1 200 mm
    Gylis 800 mm
    Kiek telpa 200 litrų statinių 2
    Statinių skaičius 2
    Paskirstyta apkrova 1 000 kg/m2
    Svoris 72 kg
    Produkto rūšis Surinkimo vonelė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 981235 2X200
    EAN / GTIN 4052462022546

    Aprašymas

    Modelis:

    Apačios aukštis 100 mm transportavimui su keltuvu / krautuvu. Karštai cinkuota pagal EN ISO 1461.
    Su cinkuotomis grotelėmis.

    Paskirtis:

    200 litrų statinių ir mažųjų konteinerių saugus laikymas ir pildymas. Degiems skysčiams, kurių GHS kategorijos yra 1 - 3, ir pavojingiems vandeniui skysčiams, kurių GHS kategorijos yra 1 - 4.

    Standartas:

    Atitikties deklaracija (ÜHP) pagal Statybos taisykles, atitinkančias StawaR (Plieninių vonių direktyva) direktyvą.

    Pastaba:

    Ožius 200 litrų statinėms rasite Nr. 981480 ir Nr. 981490.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį