Alyvos utilizavimo konteineris 20 l

Prekės Nr.: 981188 20
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Apimtis (l) Vnt. kaina su PVM
  • medžiagos storis: 3
  • Laikymas: Pavojingumo vandeniui klasė 1-3; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas; Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto pavadinimo požymis raudonas
medžiagos storis 3 mm
Talpa 20 l
Aukštis 400 mm
300 mm
Laikymas Pavojingumo vandeniui klasė 1-3; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas; Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas
Gamintojo pavadinimas Oily Waste Cans - Red
Spalva raudoni
Produkto rūšis Utilizavimo konteineriai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 981188 20
EAN / GTIN 697841002197
Gamintojo numeris JCN09100RD

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai ir transportavimo konteineriai sumažina gaisro ir sprogimo riziką sandėliuojant degius skysčius. Jie pagerina efektyvumą dėl lengvai naudojamą funkcijų, kurios pagerina ištuštinimą ir užpildymą.
Lakštinio plieno apsauginis konteineris su kojelėmis, skirtas pašalinti alyvoje išmirkytas šluostes ir išvengti gaisro nuo kibirkščių ar užsiliepsnojimo. Dangtis savaime užsidaro, kad būtų galima izoliuoti turinį nuo ugnies šaltinių ir apriboti deguonies patekimą. Apvali konstrukcija ir pakeltas pagrindas leidžia orui cirkuliuoti už konteinerio ribų, o tai padeda paskirstyti šilumą ir sumažinti drėgmės bei rūdžių kaupimąsi.
Palenkiama kėlimo rankena. Įspėjamasis ženklas su piktograma apsaugo nuo neteisingo naudojimo.

Standartas:

FM ir TÜV Süd sertifikatas. Atitinka OSHA reikalavimus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį