{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 75 kg | |
Reguliuojamas aukštis kas | 64 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Atsparumas ugniai | 90 min | |
Aukštis | 1 935 mm | |
Plotis | 1 190 mm | |
Gylis | 598 mm | |
Naud. aukštis | 1 700 mm | |
Naudingas plotis | 1 087 mm | |
Naudingasis gylis | 430 mm | |
Lentynų skaičius | 3 | |
Lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
Perforuoto lakšto įdėklų kiekis | 1 | |
Apatinių surinkimo vonių kiekis | 1 | |
Apatinės surinkimo vonelės talpa | 33 l | |
Svoris | 505 kg | |
Produkto rūšis | Apsauginė spinta |
Produkto numeris | 981105 1200 | |
EAN / GTIN | 4045197886309 | |
Gamintojo numeris | 981105 1200 |