Apsauginė spinta Q-Classic tipas 30 1200 mm

Prekės Nr.: 981035 1200
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas aukštis kas: 32
  • Spalvos pasirinkimas: Korpusas RAL 7016, priekinės dalies − RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Atsparumas ugniai: 30

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Reguliuojamas aukštis kas 32 mm
Spalvos pasirinkimas Korpusas RAL 7016, priekinės dalies − RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Atsparumas ugniai 30 min
Aukštis 1 947 mm
Plotis 1 164 mm
Gylis 620 mm
Naud. aukštis 1 626 mm
Naudingas plotis 1 050 mm
Naudingasis gylis 519 mm
Lentynų skaičius 3
Lentynos keliamoji galia 75 kg
Perforuoto lakšto įdėklų kiekis 1
Apatinių surinkimo vonių kiekis 1
Apatinės surinkimo vonelės talpa 33 l
Svoris 274 kg
Produkto rūšis Apsauginė spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 981035 1200
EAN / GTIN 4054923086739
Gamintojo numeris 32805

Aprašymas

Modelis:

Spintos korpusas, dengtas melamino derva, ugniai atsparios specialios plokštelės, durų priekis iš lakštinio plieno.
  • Lentynos laikikliai pritvirtinti kas 32 mm.
  • Surinkimo vonelė (StawaR).
  • Su oro išmetimo vamzdžiu (NW 75).
  • Rakinama profiliuota puscilindre spyna, kurią galima integruoti į patalpos užraktų sistemą. Netinka Hoffmann užraktų sistemoms.

Su gilyn pastumiamu cokoliu.
2-ų durų

Paskirtis:

Nedidelių pavojingų medžiagų kiekių sandėliavimas darbo patalpose.

Standartas:

DIN EN 14470-1, išbandyta gaisro modeliavimo kameroje, 30 minučių atsparumas ugniai (aukščiausia priešgaisrinio saugumo klasė pagal TRGS 510, 3 priedas).

Tiekiama:

Spinta su 3 lentynomis, perforuoto lakšto įdėklu ir apatine surinkimo vonele plastikine danga, 1 techninės priežiūros instrukcija.

Spalva:

Spintos korpusas antracito pilkumo RAL 7016, durys ryškiai mėlynos RAL 5005.

Pastaba:

Būtina reguliariai (kasmet) atlikti apsauginių spintų techninę priežiūrą ir patikrinti jų saugumą bei techninę būklę.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį