Apsauginė spinta S-Classic tipas 90, Plotis: 1200mm

Prekės Nr.: 981025 1200
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Tiekimo terminas > 8 savaitės
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Reguliuojamas aukštis kas: 32
  • Atsparumas ugniai: 90

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Reguliuojamas aukštis kas 32 mm
Atsparumas ugniai 90 min
Aukštis 1 968 mm
Plotis 1 196 mm
Gylis 616 mm
Naud. aukštis 1 742 mm
Naudingas plotis 1 050 mm
Naudingasis gylis 524 mm
Lentynų skaičius 3
Lentynos keliamoji galia 75 kg
Perforuoto lakšto įdėklų kiekis 1
Apatinių surinkimo vonių kiekis 1
Apatinės surinkimo vonelės talpa 33 l
Svoris 453 kg
Produkto rūšis Apsauginė spinta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 981025 1200
Kopijuoti
EAN / GTIN 2050001771957
Kopijuoti
Gamintojo numeris 30116-XXX-30127
Kopijuoti
Gamintojas asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Germany, www.asecos.com

Aprašymas

Modelis:

Spintos korpusas iš lakštinio plieno su integruota durų reguliavimo sistema, vidinė dalis su chemikalams atsparia danga.
  • Lentynas galima tvirtinti kas 32 mm.
  • Surinkimo vonelė (StawaR).
  • Su oro išmetimo vamzdžiu (NW 75).
  • Kartu su durų fiksavimu.
  • Rakinama profiliuota puscilindre spyna, kurią galima integruoti į patalpos užraktų sistemą. Netinka Hoffmann užraktų sistemoms.
  • Su 4 reguliuojamais varžtais nedideliems grindų nelygumams išlyginti.
2-ų durų

Paskirtis:

Saugus degių pavojingų medžiagų sandėliavimas darbo patalpose.

Standartas:

DIN EN 14470-1, išbandyta gaisro modeliavimo kameroje, 90 minučių atsparumas ugniai (aukščiausia priešgaisrinio saugumo klasė pagal TRGS 510, 3 priedas).

Tiekiama:

Spinta su 3 lentynomis, perforuoto lakšto įdėklu ir apatine surinkimo vonele plastikine danga, 1 techninės priežiūros instrukcija.

Spalva:

Spintos korpusas ir durys pasirinktinai šviesiai pilkos RAL 7035 arba ryškiai geltonos RAL 1004, dažytos milteliniu būdu.

Pastaba:

Būtina reguliariai (kasmet) atlikti apsauginių spintų techninę priežiūrą ir patikrinti jų saugumą bei techninę būklę.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį