{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Reguliuojamas aukštis kas | 32 mm | |
Spalvos pasirinkimas | Korpusas RAL 7016, priekinės dalies − RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006 | |
Atsparumas ugniai | 90 min | |
Aukštis | 1 953 mm | |
Plotis | 893 mm | |
Gylis | 615 mm | |
Naud. aukštis | 1 647 mm | |
Naudingas plotis | 750 mm | |
Naudingasis gylis | 522 mm | |
Lentynų skaičius | 3 | |
Lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
Perforuoto lakšto įdėklų kiekis | 1 | |
Apatinių surinkimo vonių kiekis | 1 | |
Apatinės surinkimo vonelės talpa | 23 l | |
Svoris | 368 kg | |
Produkto rūšis | Apsauginė spinta |
Produkto numeris | 981015 900 | |
EAN / GTIN | 2050001709738 | |
Gamintojo numeris | 30042-XXX-30043+30069 |