Apsauginė spinta Q-Pegasus tipas 90 600 mm

Prekės Nr.: 981015 600
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas aukštis kas: 32
  • Spalvos pasirinkimas: Korpusas RAL 7016, priekinės dalies − RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Atsparumas ugniai: 90

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Reguliuojamas aukštis kas 32 mm
    Spalvos pasirinkimas Korpusas RAL 7016, priekinės dalies − RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
    Atsparumas ugniai 90 min
    Aukštis 1 953 mm
    Plotis 599 mm
    Gylis 615 mm
    Naud. aukštis 1 647 mm
    Naudingas plotis 450 mm
    Naudingasis gylis 522 mm
    Lentynų skaičius 3
    Lentynos keliamoji galia 75 kg
    Perforuoto lakšto įdėklų kiekis 1
    Apatinių surinkimo vonių kiekis 1
    Apatinės surinkimo vonelės talpa 22 l
    Svoris 283 kg
    Produkto rūšis Apsauginė spinta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 981015 600
    EAN / GTIN 2050001709790
    Gamintojo numeris 30074-XXX-30076+30112

    Aprašymas

    Modelis:

    Spintos korpusas iš lakštinio plieno su integruota durų reguliavimo sistema, vidinė dalis su chemikalams atsparia danga.
    • Lentynas galima tvirtinti kas 32 mm.
    • Surinkimo vonelė (StawaR).
    • Su oro išmetimo vamzdžiu (NW 75).
    • Kartu su durų fiksavimu.
    • Rakinama profiliuota puscilindre spyna, kurią galima integruoti į patalpos užraktų sistemą. Netinka Hoffmann užraktų sistemoms.
    • Su 4 reguliuojamais varžtais nedideliems grindų nelygumams išlyginti.

    Su AGT (asinchroniniu durų atsidarymo mechanizmu), TSA (automatiniu durų uždarymu) su optiniu ir akustiniu įspėjimo signalu prieš automatiškai uždarant duris.
    1-ų durų

    Paskirtis:

    Saugus degių pavojingų medžiagų sandėliavimas darbo patalpose.

    Standartas:

    DIN EN 14470-1, išbandyta gaisro modeliavimo kameroje, 90 minučių atsparumas ugniai (aukščiausia priešgaisrinio saugumo klasė pagal TRGS 510, 3 priedas).

    Tiekiama:

    Spinta su 3 lentynomis, perforuoto lakšto įdėklu ir apatine surinkimo vonele plastikine danga ir cokolio akle, 1 techninės priežiūros instrukcija.

    Spalva:

    Spintos korpusas antracito pilkumo RAL 7016, durys ryškiai mėlynos RAL 5005.

    Pastaba:

    Būtina reguliariai (kasmet) atlikti apsauginių spintų techninę priežiūrą ir patikrinti jų saugumą bei techninę būklę.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį