Spinta skysčiams tuščia, Aukštis mm / tepalo kanistrų skaičius: 1500

Prekės Nr.: 980032 1500
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
1500
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis mm / tepalo kanistrų skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 1 500 mm
Plotis 750 mm
Gylis 700 mm
Naud. aukštis 1 350 mm
Spintos priekinė dalis su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
Svoris 77 kg
Produkto rūšis Tepalo spinta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 980032 1500
EAN / GTIN 4062406107055
Gamintojo numeris 980032 1500
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta lakštinio plieno konstrukcija su sustiprintomis varstomomis durimis, uždaromomis stumiama rankena su cilindrine spyna. Spintų korpusas su atskirų stalčių fiksatoriumi. Atskirų stalčių fiksatoriai leidžia vienu metu atidaryti tik 1 stalčių. Tokiu būdu apsisaugoma, kad spinta nenuvirstų. Ištraukiamus padėklus ir stalčius galima tvirtinti kas 25 mm.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 dengtos milteliais.

Pastaba:

Spintą galima naudoti ir be talpų alyvai. Komplektavimas pagal poreikius: tinkamas ištraukiamas lentynas žr. Nr. 980052.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį