24seven – stand-alone sistema FLEX

Prekės Nr.: 979400 FLEX
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 150

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 150 kg
Serija 24seven
Aukštis 2 000 mm
Plotis 800 mm
Gylis 850 mm
Skyrelių kiekis 288
A skyrių skaičius 252
B skyrių skaičius 36
Skyriaus keliamoji galia 2 kg
Svoris 270 kg
Produkto rūšis Prekių išdavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 979400 FLEX
EAN / GTIN 4062406577858
Gamintojo numeris 979400 FLEX

Aprašymas

Modelis:

Šiuolaikiško dizaino HOLEX įrankių išdavimo sistemos variantai FLEX ir SPACE. Korpusas su tvirtu rėmu, apkaltas aliuminio kobondo plokštėmis. Priekis pagamintas iš kokybiškos suvirintos skardos konstrukcijos, su savaime stumdomomis durimis iš tvirto organinio stiklo.
  • Standartinis LED vidaus apšvietimas.
  • Saugiam ir dokumentais patvirtintam atskiram išėmimui.
Modelis FLEX: standartinė konfigūracija su 288 skyreliais. Naudojant papildomas pertvaras, galima atskirai praplėsti iki 540 skyrių.
Iki 3 skyrių variantų, puikiai tinka mažiems ir vidutinio dydžio daiktams paimti, pvz.: pirštinėms, kvėpavimo takų apsaugos priemonėms, apsauginiams akiniams ir klausos apsaugos priemonėms.

Tiekiama:

Jutiklinis 10 colių ekranas, brūkšninių kodų skaitytuvas, kompiuteris su Basic programinės įrangos paketu, operacinė sistema anglų kalba.

Spalva:

Korpusas ir dangtelis šviesiai pilki RAL 7035 aliuminio kobondo dažai, priekis ir cokolis antracito spalvos RAL 7016, dažyti milteliais.

Pastaba:

HOLEX 24seven FLEX karuselę galima lengvai ir greitai išplėsti iki daugiausiai 540 skyrių, naudojant skyrių pertvaras. Skyrių pertvaras galima įsigyti kaip pakuotes po 126 vienetus (pakanka 7 lygiams).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį