Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Tool24 PickOne – pagrindinė sistema EN 640

Prekės Nr.: 979210 640
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1 000
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1 000 kg
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija Tool24 PickOne
Aukštis 2 000 mm
Plotis 1 080 mm
Gylis 875 mm
A skyrių skaičius 640
Svoris 275 kg
Produkto rūšis Prekių išdavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 979210 640
Gamintojo numeris 979210 640

Aprašymas

Modelis:

Prekių išdavimo sistema, veikianti inovatyviu būgno principu, užtikrina, kad kiekviena prekė būtų imama atskirai po vieną. Prekės paimamos labai greitai, tam sugaištama nedaug laiko, nes skyreliai atsidaro patys ir optinis signalas parodo skyrelį, iš kurio reikia paimti. Tool24 PickOne būgnas standartiškai gali būti net su 4-ių skirtingų dydžių skyreliais, o su daugiau kaip 1000 kg keliamąja galia skirtas specialiai pramoniniam naudojimui. Lanksčiai parenkama liečiamojo ekrano tvirtinimo vieta, nes perforuotos sienelės pritaisytos iš abiejų pusių.
Mastersystem gali būti kaip tik nori papildyta kitomis Slavesystem sistemomis ir tinka visoms Tool24 Hardware versijoms.
Maksimalus sandėliavimo vietų skaičius, idealiai tinka mažos apimties prekių išdavimui, pvz., keičiamųjų pjovimo plokštelių.

Tiekiama:

Liečiamasis 22 colių ekranas, brūkšninių kodų skaitytuvas, kompiuteris su Basic programinės įrangos paketu, operacinė sistema anglų kalba.

Spalva:

Priekis šviesiai pilkas RAL 7035, korpusas ryškiai mėlynas RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Tool24 PickOne su 4-ių skirtingų dydžių skyreliais, priklausomai nuo išduodamų prekių asortimento, konfigūruojamas vieną kartą individualiai pagal kliento poreikius. Pasitarkite su savo konsultantu.
Svorio duomenys yra be kompiuterio ir ekrano duomenų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį