Stovų katalogams komplektas, 2 vnt., skaidrūs 1

Prekės Nr.: 974780 1
Rinkinio kaina 2 vnt. (19,80 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 1
Aukštis 165 mm
Plotis 215 mm
Gylis 210 mm
Stelažo lentynų plotis 65 mm
Lentynų skirtukų skaičius 3
Medžiaga Polistirolis
Spalva skaidri
Komplekto sudėtis 2
Produkto rūšis Stovas katalogams

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974780 1
EAN / GTIN 4005546105710
Gamintojo numeris VEH2015039

Aprašymas

Modelis:

Kataloginis dėklas iš tvirto skaidraus polistirolo. 3 skyreliai po 65 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį