Rūšiavimo dėklas iš metalo 3

Prekės Nr.: 974760 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skyrelių kiekis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 200 mm
Plotis 360 mm
Gylis 250 mm
Produkto rūšis Rūšiavimo lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974760 3
EAN / GTIN 4005546989402
Gamintojo numeris 335910

Aprašymas

Modelis:

Iš milteliniu būdu dažyto metalo. DIN A4 / A5 dokumentams laikyti.

Paskirtis:

Galima naudoti ant sienos arba ant stalo. Su vieta užrašui šonuose.

Tiekiama:

Su tvirtinimo priemonėmis.

Pastaba:

Adapteris montavimui ant perforuotų sienelių žr. Nr. 974761.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį