Pakabinamas atviras laikiklis 2 skyreliai A4/2

Prekės Nr.: 974741 A4/2
Rinkinio kaina 2 vnt. (13,90 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 290 mm
Plotis 235 mm
Gylis 15 mm
Svoris 0,7 kg
Produkto rūšis Rūšiavimo lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974741 A4/2
EAN / GTIN 2050002006973
Gamintojo numeris 2X8111090

Aprašymas

Modelis:

Tvirti skyriai iš metalo. Bazinį modulį sudaro: 1 pora kablių pakabinimui ant sienos, 6 elementai, 1 dengiamoji plokštė. Žemyn galima plėsti kiek nori paprasčiausiai sujungiant vieną su kitu. Su papildomais baziniais moduliais galima plėsti ir į šonus.
2 elementai papildomam skyrių praplėtimui. Be kablių pakabinimui ant sienos ir dengiamosios plokštės.

Aprašymas:

Vertikalus formatas A4.

Spalva:

Pilkos aliuminio spalvos, dažyta milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį