Magnetinės ženklinimo įmautės Rinkinys, 50 vnt. 100X38

Prekės Nr.: 974720 100X38
Rinkinio kaina 50 vnt. (2,28 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Išorinis aukštis 53 mm
    Išorinis plotis 113 mm
    Vidinis aukštis 38 mm
    Vidinis plotis 100 mm
    Produkto rūšis Krepšys ženklams/ užrašams

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 974720 100X38
    EAN / GTIN 4005546109008
    Gamintojo numeris 174107

    Aprašymas

    Modelis:

    Ženklinimo įmautė su mėlyna galine ir skaidria priekine plėvele iš patvaraus polipropileno. Tinka nuskaitymui, galioja kaip autentiškas dokumentas. Greitas užrašų pakeitimas.
    Su dviem magnetinėmis juostelėmis galinėje pusėje naudojimui ant tokių metalinių sandėliavimo lentynų, perforuotų sienelių, dėžių.

    Tiekiama:

    Pakuotė, kurioje yra 50 vnt.

    Pastaba:

    Atsisiųsti užrašų šablonus galite adresu www.duraprint.de.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį