Dokumentų aplankas su auselėmis Rinkinys, 50 vnt., Tipas: A5/1

Prekės Nr.: 974710 A5/1
Rinkinio kaina 50 vnt. (3,92 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 219 mm
Plotis 224 mm
Vieneto svoris 26 g
Produkto rūšis Aplankalas dokumentams

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 974710 A5/1
EAN / GTIN 4005546109084
Gamintojo numeris 1749
Gamintojas DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Germany, www.durable.de

Aprašymas

Modelis:

Iš tvirto polipropileno su tvirtinimo auselėmis ir fiksavimo įpjovomis. Su apsauginiu gaubteliu nuo dulkių ir lietaus galima dirbti lauke. Paprastas ir greitas tvirtinimas. Norint pakeisti informaciją, nereikia nuimti kišenės, todėl užrašus pakeisti galima greitai. Tinka nuskaitymui, galioja kaip autentiškas dokumentas.
Spalva: mėlyna galinė ir skaidri priekinė plėvelė.

Aprašymas:

Horizontalus formatas A5.

Paskirtis:

Ypač stiprus mobilių transportavimo dėžių ir tinklinių konteinerių laikymas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį