Mėlyna įmautė su vieliniu rėmeliu 50 vnt. rinkinys A4/1

Prekės Nr.: 974700 A4/1
Rinkinio kaina 50 vnt. (5,82 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 281 mm
Plotis 311 mm
Vieneto svoris 55 g
Produkto rūšis Krepšys ženklams/ užrašams

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974700 A4/1
EAN / GTIN 2050002049345
Gamintojo numeris 175407

Aprašymas

Modelis:

Iš patvaraus polipropileno su lanksčiu, cinkuotu vieliniu lankeliu. Su apsauginiu gaubteliu nuo dulkių ir lietaus galima dirbti lauke. Paprastas ir universalus tvirtinimas, patikimas žymėjimas. Greitas užrašų pakeitimas. Tinka nuskaitymui, galioja kaip autentiškas dokumentas.
Spalva: mėlyna galinė ir skaidri priekinė plėvelė.

Aprašymas:

Horizontalus formatas A4.

Paskirtis:

Tinka tvirtinti prie stalčių, medinių rėmų ir padėklų dėžių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį