Permatoma įmautė, magnetinė, DIN A3, užrašui 5 vnt. rinkinys BLACK

Prekės Nr.: 974611 BLACK
Rinkinio kaina 5 vnt. (3,96 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 60 mm
Plotis 316 mm
Storis 0,32 mm
Spalva juoda
Produkto rūšis Įmautė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974611 BLACK
EAN / GTIN 4016946713047
Gamintojo numeris ITU3HM/5 10

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos įmautės iš matinės, nesuminkštėjančios kietos plėvelės su spalvotu krašteliu. Dokumentams susidėti.
Dėl magnetinių juostelių galima greitai perdėti dokumentus.
Užrašai įmautėms DIN A4, horizontalūs arba DIN A3, vertikalūs.

Paskirtis:

Galima naudoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Idealiai tinka tvirtinti evakuaciniams planams arba įspėjimams, darbo su mašinomis, įmonės taisyklėmis ir pan.

Pastaba:

Kitų spalvų variantus rasite mūsų el. parduotuvėje www.metmatus.com

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį