Moderatoriaus lenta su ratukais 1

Prekės Nr.: 974520 1
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Aukštis 1 950 mm
    Plotis 1 200 mm
    Apatinės dalies gylis 615 mm
    Lentos aukštis 1 500 mm
    Lentos plotis 1 200 mm
    Svoris 5,1 kg
    Produkto rūšis Moderatoriaus lenta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 974520 1
    EAN / GTIN 4016946186681
    Gamintojo numeris ECO-UMTF 12R

    Aprašymas

    Modelis:

    Lengvos ir tvirtos konstrukcijos moderatoriaus lenta su aliumininiais rėmais. Lenta įstatoma į stovą ir užfiksuojama momentiniu fiksatoriumi. Su ratukais. Moderatoriaus lentos paviršius iš pilko veltinio, dvipusis.
    Pagal paklausimą tiekiami ir mėlynos spalvos.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį