Sukamoji biuro kėdė su tinkliniu atlošu BLACK

Prekės Nr.: 974280 BLACK
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM
  • Kėdės keliamoji galia: 120

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėdės keliamoji galia 120 kg
Modelis su ratukais
Sėdynės plotis 470 mm
Sėdynės gylis 470 mm
Nugaros atramos aukštis 560 mm
Sukryžiuotų atraminių kojų ⌀ 650 mm
Aukščio reguliavimo ribos 420 mm - 550 mm
Sėdynės gylio reguliavimo ribos 60 mm
Leistinoji apkrova 120 kg
Kryžminės kojos medžiaga iš plastiko
Sėdynės medžiagos spalva juodas
Kryžminė koja Ratukų rinkinys
Sinchroninis mechanizmas taip
Juosmens atrama taip
Galima prisiderinti porankių porą taip
Produkto rūšis Biuro kėdė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974280 BLACK
EAN / GTIN 4016849842950
Gamintojo numeris 9626N-5800-728217

Aprašymas

Modelis:

Sėdynė su minkštu komfortišku apmušalu ir iš šono apsiūtu dugnu. Danga 100% poliesteris. Dėl sinchroninės technologijos svoris sureguliuojamas automatiškai, galima fiksuoti sėdėjimo padėtį priekyje ir gale. Sėdėjimo gylio, posvyrio ir aukščio reguliavimas Į komplektą įeina reguliuojamo aukščio porankiai (2D) Universalūs ratukai minkštoms ir kietoms grindims, ⌀ 650 mm, plastikinės kryžminės juodos spalvos kojos.
Sukamoji biuro kėdė su permatomu tinklinės medžiagos atlošu ir reguliuojamo aukščio juosmens atrama.

Standartas:

DIN EN 1335, priešgaisrinės saugos standartas EN 1021 dalis 1 ir 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį