Uždedama spintelė su stumdomomis durimis 1600 mm

Prekės Nr.: 974216 1600
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Reguliuojamas aukštis kas: 32
  • Spalvos pasirinkimas: Paviršius: metalo pilka, šviesiai pilka, perlų balta, karališkasis klevas, natūralus ąžuolas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Reguliuojamas aukštis kas 32 mm
Spalvos pasirinkimas Paviršius: metalo pilka, šviesiai pilka, perlų balta, karališkasis klevas, natūralus ąžuolas
Aukštis 1 152 mm
Plotis 1 600 mm
Gylis 450 mm
Naud. aukštis 1 102 mm
Lentynų skaičius 4
Modelis Uždedama ant viršaus spinta
Svoris 110 kg
kodus galima pasikeisti ne
gali būti rakinamos įrangos dalimi ne
Elektronine užraktų sistema - galima keisti ne
Produkto rūšis Biuro spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974216 1600
EAN / GTIN 2050002053700
Gamintojo numeris SBCCF30

Aprašymas

Modelis:

Medinė uždedama spintelė su stumdomomis durimis, vidurine sienele ir 4 medinėmis lentynomis (2 kairėje ir 2 dešinėje) 25 mm storio, aukštis reguliuojamas kas 32 mm. Spintelė su tvirta stikline galine sienele. Su tamsiai pilkomis lanko formos rankenomis. Cilindrinė spyna su 2 raktais.

Tinka:

Atitinkamo pločio Sideboard Nr. 974211 ir Nr. 974212.

Spalva:

Stalviršio spalvą galima rinktis iš 5 variantų: karališko klevo, natūralaus ąžuolo spalvos, šviesiai pilkas, perlamutrinis baltas, metalo pilkumo.

Pastaba:

Šiuos stalviršių variantus galima įsigyti tik iki 2023-07-31: buko, uosio, klevo, riešutmedžio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį