{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Reguliuojamas aukštis kas | 32 mm | |
Spalvos pasirinkimas | Paviršius: metalo pilka, šviesiai pilka, perlų balta, karališkasis klevas, natūralus ąžuolas | |
Aukštis | 1 152 mm | |
Plotis | 1 200 mm | |
Gylis | 450 mm | |
Naud. aukštis | 1 102 mm | |
Lentynų skaičius | 4 | |
Modelis | Uždedama ant viršaus spinta | |
Svoris | 98 kg | |
kodus galima pasikeisti | ne | |
gali būti rakinamos įrangos dalimi | ne | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | ne | |
Produkto rūšis | Biuro spinta |
Produkto numeris | 974216 1200 | |
EAN / GTIN | 2050002053694 | |
Gamintojo numeris | SBCCF26 |