Pokalbių stalas 2000

Prekės Nr.: 974202 2000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Plokštelės storis: 25
  • Spalvos pasirinkimas: Paviršius: metalo pilka, šviesiai pilka, perlų balta, karališkasis klevas, natūralus ąžuolas; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės storis 25 mm
Spalvos pasirinkimas Paviršius: metalo pilka, šviesiai pilka, perlų balta, karališkasis klevas, natūralus ąžuolas; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Aukštis 740 mm
Ilgis 2 000 mm
Gylis 1 050 mm
Darbastalio storis 25 mm
Stalviršio medžiaga Plokščiai presuota plokštė, padengta sintetine derva
Stalviršio danga Melaminas
Plokštės dydis ovalinis
Svoris 55 kg
Produkto rūšis Biuro stalas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974202 2000
EAN / GTIN 2050002053649
Gamintojo numeris T12902

Aprašymas

Modelis:

Patogus pokalbių stalas. Tvirtas pagrindas su skersiniu rėmu. Kojelės iš 2 mm figūrinio plieninio vamzdžio, 50/50 mm, kvadratinės. Tvirtai prijungtos prie sutvirtinimo rėmo. Ergonomiškai sukonstruotas stovas suteikia optimalios erdvės kojoms.
Apvalus melamino stalviršis, kurio ⌀ 2000 mm, o storis – 25 mm.

Spalva:

Stalviršio spalvą galima rinktis iš 5 variantų: karališko klevo, natūralaus ąžuolo spalvos, šviesiai pilkas, perlamutrinis baltas, metalo pilkumo.
Rėmas yra 3 spalvų : baltos, aliuminio-sidabro, metalo pilkumo.

Pastaba:

Šiuos stalviršių variantus galima įsigyti tik iki 2023-07-31: buko, uosio, klevo, riešutmedžio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį