Stalčių blokas su ratukais 3

Prekės Nr.: 974171 3
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: Paviršius: metalo pilka, šviesiai pilka, perlų balta, karališkasis klevas, natūralus ąžuolas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvos pasirinkimas Paviršius: metalo pilka, šviesiai pilka, perlų balta, karališkasis klevas, natūralus ąžuolas
Aukštis 511 mm
Plotis 432 mm
Gylis 600 mm
Ratukai 4 ratukai be stabdžių
Stalčių skaičius 3
viršutinis stalčius su įdėklu rašymo reikmenims taip
yra įdėklas rašikliams taip
Pakabinamų krepšių segtuvų laikymui kiekis 1
Korpuso medžiaga medienos imitacijos melaminas
Stalčių priekio medžiaga Mediena
Stalčių korpuso medžiaga Metalas
kodus galima pasikeisti ne
Galima pasikeisti į rakinamos įrangos apyraktę ne
Elektronine užraktų sistema - galima keisti ne
Rankenos rūšis šoninės rankenos
su ratukais taip
Raktas Atlenkiamas raktas
Produkto rūšis Stalčių blokas su ratukais

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974171 3
EAN / GTIN 2050002053618
Gamintojo numeris FCBAL12-T06

Aprašymas

Modelis:

Stalčių blokas su ratukais 600 mm gylio iš medienos imitacijos melamino. Metaliniai stalčiai su medinėmis priekinėmis dalimis ir priėjimu iš šono. Viršutinis stalčius su skyriumi rašymo priemonėms iš plastiko. Su užraktu. Įleisti nefiksuojami ratukai minkštoms grindims.
3 stalčiai (priekiniai aukščiai 50, 100 ir 300 mm). Su pakabinamu krepšiu apatiniame stalčiuje.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 100, 300

Spalva:

Stalviršio spalvą galima rinktis iš 5 variantų: karališko klevo, natūralaus ąžuolo spalvos, šviesiai pilkas, perlamutrinis baltas, metalo pilkumo.
Korpusas ir priekiai gali būti konfigūruojami skirtingomis spalvomis.

Pastaba:

Šiuos stalviršių variantus galima įsigyti tik iki 2023-07-31: buko, uosio, klevo, riešutmedžio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį