Kompiuterio laikiklis 3

Prekės Nr.: 974130 3
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 520 mm
Plotis 160 mm
Gylis 240 mm
Svoris 5 kg
Produkto rūšis PC laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974130 3
EAN / GTIN 2050002041387
Gamintojo numeris ZCPU20 T6GLII4

Aprašymas

Modelis:

Stabili konstrukcija iš plieno su kibia juosta tinka įvairaus dydžio kompiuteriams laikyti ir pritvirtinti. Prie stalo tvirtinama prisukant prie funkcinės traversos po stalviršiu.
Reikalavimas PC korpusui: B × H min/max: 160 / 200 mm × 350 / 490 mm.

Tinka:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 974022, 974023. Aukštis nustatomas pagal stalviršį.
Elektra reguliuojamo aukščio biuro stalas Nr. 974024. Aukštis nustatomas pagal stalviršį.

Spalva:

Metalo pilkumo, dažytas milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį