Kojų erdvę dengianti plokštė Metalas, Tinka stalui, kurio plotis: 1600mm

Prekės Nr.: 974113 1600
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka stalui, kurio plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Spalvos pasirinkimas: Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvos pasirinkimas Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Aukštis 490 mm
Plotis 1 450 mm
Gylis 0,9 mm
tinka stalui, kurio plotis 1 600 mm
Tvirtinimo priemonės yra komplekte taip
Produkto rūšis Kojų erdvę dengianti plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974113 1600
EAN / GTIN 2050002053533
Gamintojo numeris ZVTI25-2
Manufacturer OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Germany, www.oka.de

Aprašymas

Modelis:

Iš plieno, su apvaliomis skylėmis.
Tvirtinimas prie plokštės apačios.

Tinka:

Biuro stalas Nr. 974024; 974042.

Tiekiama:

Su tvirtinimo priemonėmis.

Spalva:

3 spalvų: balta, šviesiai pilka, tamsiai pilka.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį