Kojų erdvę dengianti plokštė Mediena 2000 mm

Prekės Nr.: 974112 2000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Spalvos pasirinkimas: Paviršius: metalo pilka, šviesiai pilka, perlų balta, karališkasis klevas, natūralus ąžuolas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvos pasirinkimas Paviršius: metalo pilka, šviesiai pilka, perlų balta, karališkasis klevas, natūralus ąžuolas
Aukštis 490 mm
Plotis 1 850 mm
Gylis 16 mm
tinka stalui, kurio plotis 2 000 mm
Tvirtinimo priemonės yra komplekte taip
Produkto rūšis Kojų erdvę dengianti plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974112 2000
EAN / GTIN 2050002053526
Gamintojo numeris ZVTI27-1

Aprašymas

Modelis:

Iš medienos su dekoratyviu paviršiumi. Optimaliai saugo nuo pašalinių žvilgsnių.
Tvirtinimas prie plokštės apačios.

Tinka:

Biuro stalas Nr. 974024; 974042.

Tiekiama:

Su tvirtinimo priemonėmis.

Spalva:

Stalviršio spalvą galima rinktis iš 5 variantų: karališko klevo, natūralaus ąžuolo spalvos, šviesiai pilkas, perlamutrinis baltas, metalo pilkumo.

Pastaba:

Šiuos stalviršių variantus galima įsigyti tik iki 2023-07-31: buko, uosio, klevo, riešutmedžio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį