ESD valymo rinkinys 1

Prekės Nr.: 972930 1
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Produkto rūšis Valymo rinkinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972930 1
EAN / GTIN 4057989645742

Aprašymas

Modelis:

ESD valiklis Clean-STAT kruopščiai nuvalo visus paviršius. Taip jis išlaiko savo laidumą ir nepalieka izoliuojančių likučių. 5 litrų talpa atitinka 125 litrus paviršiaus valiklio. ESD saugaus purškimo buteliuko vidutinis paviršiaus atsparumas yra nuo 09 bis 1010 Ω / m2. Jis išsklaido + 5000 V statinį krūvį esant 40 % santykinei drėgmei greičiau nei per 2 sekundes. Dėl ypatingos sudėties jis nereaguoja su tokiais tirpalais kaip trichloretanas ar alkoholis. Tirto vandens tirpalo pH nepasikeitė prieš ir po septynių dienų bandymo laikotarpio. Nepavyko nustatyti spalvos ar medžiagos pokyčių.

Tiekiama:

Komplektą sudaro:
1 × kanistras koncentrato 5 l
1 × rankinė pompa (kiekvienu paspaudimu gaunama 20-30 ml)
1 × ESD flakonas 500 ml.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį