Žymėjimo juosta, Tipas: EPAIN

Prekės Nr.: 972860 EPAIN
Kaina už vieną 1 vnt. (3,41 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas EPAIN
Ilgis 15 m
Plotis 70 mm
Spalva geltona / juoda
Produkto rūšis Žymėjimo juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972860 EPAIN
EAN / GTIN 4057989601205
Gamintojo numeris C-195 075
Gamintojas BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Germany, www.bjz.de

Aprašymas

Modelis:

Su ESD logotipu, lipni, ant jos galima lipti. Užrašas kitoje pusėje, todėl nenusivalo ir nenusitrina. Ritinio plotis: 70 mm. Ritinio ilgis: 15 m.
”ESD apsaugos zona”. Spalva: geltona / juoda.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį