Įžeminimo rinkinys, Jungties mygtukas: 10,3mm

Prekės Nr.: 972815 10,3
(10,58 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungties mygtukas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
kontaktinė jungtis mygtukas (1) Įžeminimo apyrankės jungtis ⌀ 4,0 mm
kontaktinė jungtis mygtukas (2) Spiralinio kabelio jungtis ⌀ 10,3 mm
Žmonių apsauginis įžeminimas pirminis
Kabelio tipas spiralinis
Laido ilgis 2,4 m
Produkto rūšis Žmonių apsauginis įžeminimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972815 10,3
EAN / GTIN 4057989604091
Gamintojo numeris C-193 137V

Aprašymas

Modelis:

Komplektą sudaro: 1 x medžiaginė įžeminimo apyrankė mėlynos spalvos, reguliuojama, mygtukas 4,0 mm, Nr. 972802 dyd. B.
Spiralinis laidas su mygtuku 4,0 ir 10,3 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį