Medžiaginė įžeminimo apyrankė Mygtukas 4,0 mm GL

Prekės Nr.: 972801 GL
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Plovimas: 30 °C margiems skalbiniams

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Plovimas 30 °C margiems skalbiniams
Ilgis 240 mm
Plotis 22 mm
Spalva blizgus
Mygtuko -⌀ 4 mm
Žmonių apsauginis įžeminimas pirminis
be metalų taip
individualiai pritaikoma pagal riešo apimtį taip
Produkto rūšis Įžeminimo apyrankė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972801 GL
EAN / GTIN 2050002081635
Gamintojo numeris C-191 148-N 4,0

Aprašymas

Modelis:

Visai be metalo, išskyrus kontaktinę jungtį (jokio odos kontakto su metalu). Juostoje austi laidūs siūlai, vidinėje pusėje elektrai laidus plastikas. Standartiškai yra su 4,0 mm mygtukine jungtimi (tinka tarptautiniu mastu). Įžeminimo apyrankės reguliuojamos individualiai pagal nešiotojo riešą. Apyrankes galima plauti 30 °C temperatūroje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį