{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kėdės keliamoji galia | 120 kg | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Modelis | didelis sėdėjimo aukštis | |
Sėdynės plotis | 470 mm | |
Sėdynės gylis | 450 mm | |
Nugaros atramos aukštis | 600 mm | |
Aukščio reguliavimo ribos | 640 mm - 890 mm | |
Sėdynės gylio reguliavimo ribos | 40 mm | |
Atramos reguliavimo ribos | 60 mm | |
Sėdynės medžiagos spalva | antracitinė | |
Produkto rūšis | Sukama darbo kėdė |
Produkto numeris | 972652 ESD | |
EAN / GTIN | 4062406198183 | |
Gamintojo numeris | 972652 ESD |