ESD apsauginis kilimėlis 91 cm pločio, juodas, Ilgis: 200cm

Prekės Nr.: 972602 200
(294,51 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (cm) Vnt. kaina su PVM
  • Patogus stovėjimas: Nuovargio prevencija; neslidus; Izoliavimas (terminis)
  • Apsauga nuo smūgių: Grindys
  • Medžiagos savybės: neatsparus tepalams
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Diamond Stat™
Patogus stovėjimas Nuovargio prevencija; neslidus; Izoliavimas (terminis)
Apsauga nuo smūgių Grindys
Medžiagos savybės neatsparus tepalams
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Ilgis 200 cm
Plotis 91 cm
Storis 14 mm
Produkto rūšis ESD grindų kilimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972602 200
EAN / GTIN 662641699489
Gamintojo numeris 826S202MBL

Aprašymas

Modelis:

Statiškai laidus apsauginis kilimėlis 14 mm storio. Patvarus laminuotas paviršius mikrovinilo pagrindu, suteikiantis puikų nuovargio prevencijos efektą. Su 10 mm mygtuku ir įžeminimo laidu. Aukštas neslidumo lygis (R9 pagal DIN 51130 ir BG norma BGR181), dėl profiliuoto paviršiaus ant kilimėlio lengva atlikti bet kokius judesius. Neslystantis pagrindas ir keturi nuožulniai nupjauti šonai, kad prieinant neužkliūtume.

Standartas:

Atitinka IEC 61340-4-1 (kategorija DIF), išmatuota varža Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Elektrostatinis krūvis (testas einant) atitinka ISO 6356 ir EN 1815.

Tiekiama:

Su įžeminimo kabeliu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį