Rampų elementas su teigiamu dantų išdėstymu BLACK

Prekės Nr.: 972587 BLACK
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 60,8 cm
Plotis 10 cm
Storis 10,5 mm
Spalva juodas
Produkto rūšis Kraštinė lentjuostė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972587 BLACK
EAN / GTIN 4057989104041
Gamintojo numeris C-208 8005-RPS

Aprašymas

Modelis:

ESD nelaidus, tarnauja kaip EPA riba. PVC plokštės, lygus paviršius.
Spalvos: geltona, juoda.

Pastaba:

Dėl materialinių priežasčių kai kuriose vietose gaminys turi nedidelių spalvinių nukrypimų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį