ESD stalo užtiesalas 600X900

Prekės Nr.: 972555 600X900
(113,70 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Plotis 900 mm
Gylis 600 mm
Spalva platinos pilkumo
Produkto rūšis ESD stalo užtiesalas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972555 600X900
EAN / GTIN 4057989017150
Gamintojo numeris C-184 110P 10,3

Aprašymas

Modelis:

Dvisluoksnis ESD kilimėlis su neslidžia apačia ir užapvalintais kampais. Viršutinis sluoksnis iš lituokliui atsparios medžiagos, nuo kurios, pvz., net ilgiau veikiant, nejuoduoja sidabriniai kontaktai. Po apačia pakišus ypač mažos varžos patiesalą (< 104 Ω), kiekvienoje kilimėlio vietoje nuotėkio varža suvienodėja. Nuotėkio varža: 107 – 108 Ω. Spalva: platinos pilkumo.

Tinka:

Su 2 mygtukinėmis jungtimis 10,3 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį