ESD stalo užtiesalas 600X1200

Prekės Nr.: 972555 600X1200
(112,50 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Plotis 1 200 mm
Gylis 600 mm
Spalva platinos pilkumo
Produkto rūšis ESD stalo užtiesalas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972555 600X1200
EAN / GTIN 4057989017174
Gamintojo numeris C-191 612P 10,3

Aprašymas

Modelis:

Dvisluoksnis ESD kilimėlis su neslidžia apačia ir užapvalintais kampais. Viršutinis sluoksnis iš lituokliui atsparios medžiagos, nuo kurios, pvz., net ilgiau veikiant, nejuoduoja sidabriniai kontaktai. Po apačia pakišus ypač mažos varžos patiesalą (< 104 Ω), kiekvienoje kilimėlio vietoje nuotėkio varža suvienodėja. Nuotėkio varža: 107 – 108 Ω. Spalva: platinos pilkumo.

Tinka:

Su 2 mygtukinėmis jungtimis 10,3 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį