ESD atliekų konteineris 18 l

Prekės Nr.: 972550 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Apimtis (l) Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Aukštis 320 mm
310 mm
Spalva juodas
Produkto rūšis Popieriaus krepšys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972550 18
EAN / GTIN 4057989340623
Gamintojo numeris C-193 957

Aprašymas

Modelis:

Atliekų konteineris iš plastiko (PP), juodos spalvos. Laidumas maždaug 104 Ω.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį