{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 36×24G | |
Aukštis | 900 mm | |
Plotis | 1 000 mm | |
Gylis | 700 mm | |
Plotis G | 40 | |
Gylis G | 28 | |
Naud. aukštis | 800 mm | |
Naudingasis aukštis stalčiams | 800 mm | |
Stalčių skaičius | 0 | |
Ištraukiamų lentynų skaičius | 0 | |
Durų skaičius | 0 | |
maksimali keliamoji galia | 4 000 kg | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
Su elektros išlydžiu - ESD | taip | |
Įžeminimas | įžeminta jungtis prie korpuso | |
su įžeminimo kabeliu | taip | |
Svoris | 48 kg | |
Produkto rūšis | Įrankių spintos korpusas |
Produkto numeris | 972470 900 | |
EAN / GTIN | 4067263126492 | |
Gamintojo numeris | 972470 900 |