{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Aukštis | 685 mm | |
Plotis | 750 mm | |
Gylis | 700 mm | |
Naud. aukštis | 400 mm | |
Stalčių bloko naudingasis aukštis | 400 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ | 125 mm | |
su pakeltu kraštu | taip | |
maksimali keliamoji galia | 600 kg | |
Su elektros išlydžiu - ESD | taip | |
Įžeminimas | įžeminimas per ratukus | |
ESD nelaidūs komponentai | Visos plastikinės dalys | |
Korpusą atidaryti iš viršaus | ne | |
Svoris | 55 kg | |
Produkto rūšis | Montavimo vežimėlis |
Produkto numeris | 972447 685/0 | |
EAN / GTIN | 4067263124986 | |
Gamintojo numeris | 972447 685/0 |