ESD europinio standarto dėžės ENB55

Prekės Nr.: 972350 ENB55
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Aukštis 280 mm
Plotis 600 mm
Gylis 400 mm
Rankenos forma Rankenos juostelė
Produkto rūšis Europinio standarto dėžė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972350 ENB55
EAN / GTIN 8055520155053
Gamintojo numeris NB55MC - 139155310197

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės, viena ant kitos dedamos transportavimo dėžės iš perdirbamo, elektrai laidaus plastiko. Plastikiniai konteineriai iš rėminės konstrukcijos, kurios pagrindas du esminiai matmenys. Tvirtos sienos su sustiprinto standumo briaunomis padeda išlaikyti ypač gerą konteinerio formą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį