Modelis:
Iš lakštinio plieno,
modulinės konstrukcijos. Visos maitinimo dalys su
laidu ir
kištukine jungtimi. Modulius ir dangtelius galima keisti ir dėti kaip nori.
Laidai prakišami pro viršų, apačią ir iš priekio, kad būtų galima privesti elektros srovę ir sujungti daugiau maitinimo lizdų juostų.
Išankstinė elektros instaliacija su pramoninių kištukų sistema (taikoma tik maitinimo lizdų juostoms):1 skirstymo blokas Nr.
928492 su 5 polių įėjimo-išėjimo laidu ir 5-iais 3-jų polių kištukiniais lizdais,
1 kištukinė jungtis, 5-ių polių Nr.
928490 dydis 5.
Aprašymas:
Sistemos techniniai duomenys (Nr. 928490; 928491; 928492):- Maksimali prijungimo vertė 230 V / AC, 16 A arba 400 V / AC, 16 A.
- Bendra keliamoji galia esant kintamai srovei: 3, 5 kW.
- Bendra apkrova, kai trifazė srovė: 10,5 kW.
- Sumontuoto kabelio skersmuo:
3 x 1,5 mm2 esant kintamai srovei (L, N, PE)
5 x 1,5 mm2 esant trifazei srovei ( L1, L2, L3, N, PE) - Apsaugos klasė 1
- Apsaugos laipsnis IP 20.
Tinka:
Rėmai Nr.
972080. Montuojama
įkabinant.
Spalva:
Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.
Pastaba:
- Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) yra įžemintos.
- Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie laidų!
- Informacijos apie pramoninių jungčių sistemos technines specifikacijas ieškokite el. parduotuvėje www.hoffmann-group.com pagal atitinkamą produkto numerį.