ESD maitinimo lizdų juosta patiems susikomplektuoti 2000

Prekės Nr.: 972200 2000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka modeliui Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,5 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Plotis 1 920 mm
Montavimo aukštis 160 mm
Dalijimo elementas 18E
Įvesties kištuko tipas GST kištukų sistema
Nominalioji įtampa 250 V
Srovės tipas AC
Įjungimo ir išjungimo mygtukas ne
Tuščių modulių skaičius (1 E / 2 E / 3 E) 2×/2×/4×
tinka modeliui 2000
Produkto rūšis Maitinimo modulis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972200 2000
EAN / GTIN 4062406167561
Gamintojo numeris 972200 2000

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, modulinės konstrukcijos. Visos maitinimo dalys su laidu ir kištukine jungtimi. Modulius ir dangtelius galima keisti ir dėti kaip nori.
Laidai prakišami pro viršų, apačią ir iš priekio, kad būtų galima privesti elektros srovę ir sujungti daugiau maitinimo lizdų juostų.
Išankstinė elektros instaliacija su pramoninių kištukų sistema (taikoma tik maitinimo lizdų juostoms):
1 skirstymo blokas Nr. 928492 su 5 polių įėjimo-išėjimo laidu ir 5-iais 3-jų polių kištukiniais lizdais,
1 kištukinė jungtis, 5-ių polių Nr. 928490 dydis 5.

Aprašymas:

Sistemos techniniai duomenys (Nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimali prijungimo vertė 230 V / AC, 16 A arba 400 V / AC, 16 A.
  • Bendra keliamoji galia esant kintamai srovei: 3, 5 kW.
  • Bendra apkrova, kai trifazė srovė: 10,5 kW.
  • Sumontuoto kabelio skersmuo:
    3 x 1,5 mm2 esant kintamai srovei (L, N, PE)
    5 x 1,5 mm2 esant trifazei srovei ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Apsaugos klasė 1
  • Apsaugos laipsnis IP 20.

Tinka:

Rėmai Nr. 972080. Montuojama įkabinant.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) yra įžemintos.
  • Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie laidų!
  • Informacijos apie pramoninių jungčių sistemos technines specifikacijas ieškokite www.hoffmann-group.com pagal atitinkamą produkto numerį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį