ESD stalviršis 1500 mm

Prekės Nr.: 972160 1500
(498,67 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Ilgis 1 500 mm
Gylis 750 mm
Storis 51,6 mm
Plokštės ilgis 1 500 mm
Stalviršio medžiaga Drožlių plokštė, tūriškai laidi
Stalviršio danga HPL danga, laidi
Dangos storis 0,8 mm
Stalviršio paviršiaus spalva šviesiai pilka spalva RAL 7035
Su elektros išlydžiu - ESD taip
Dengiamasis sluoksnis laidus taip
tūrinis laidumas taip
sustiprintas profilis darbastalio viduje 30×30×3 mm
Įžeminimas centre, stalviršio apačioje
Produkto rūšis Darbastalio stalviršis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972160 1500
EAN / GTIN 4062406166960
Gamintojo numeris 972160 1500

Aprašymas

Modelis:

Laikančioji plokštė iš 50 mm tūrinio laidumo drožlių plokštės. Viršutinė danga iš laidaus HPL sluoksnio EGB 0,8 mm. Apatinės pusės baltas sluoksnis laidus priešinga kryptimi. Aplink 3 mm antistatinis ABS apvadas.
Viduje esantis plieninis vamzdis yra vietoje sustiprinimo profilio.

Pastaba:

Centrinė kiaurymė įžeminimo elementui Nr. 972827 dyd. INT2W ant ESD stalviršio apatinės pusės. Reikia užsakinėti atskirai.
ESD stalviršį galima naudoti tik su ESD padais ir ESD kampo aptaisais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį