{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Ilgis | 1 000 mm | |
Gylis | 750 mm | |
Storis | 51,6 mm | |
Plokštės ilgis | 1 000 mm | |
Stalviršio medžiaga | Drožlių plokštė, tūriškai laidi | |
Stalviršio danga | HPL danga, laidi | |
Dangos storis | 0,8 mm | |
Stalviršio paviršiaus spalva | šviesiai pilka spalva RAL 7035 | |
Su elektros išlydžiu - ESD | taip | |
Dengiamasis sluoksnis laidus | taip | |
tūrinis laidumas | taip | |
Įžeminimas | centre, stalviršio apačioje | |
Produkto rūšis | Darbastalio stalviršis |
Produkto numeris | 972160 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406166953 | |
Gamintojo numeris | 972160 1000 |