ESD sukiojamas laikiklis 2

Prekės Nr.: 972140 2
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lankstų skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 25
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 25 kg
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Sukiojamo laikiklio siekis 560 mm
Leistinoji apkrova 25 kg
Produkto rūšis Sukiojamas laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972140 2
EAN / GTIN 4062406167516
Gamintojo numeris 972140 2

Aprašymas

Modelis:

Sukiojamas laikiklis iš plieninio vamzdžio su 1 arba 2 šarnyrais, tvirtinamas (varžtais) prie atramų. Galima tvirtinti perforuotą sienelę Nr. 972144, TFT / klaviatūros laikiklį Nr. 972142 ir TFT laikiklį Nr. 928178.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra ESD nelaidžios.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį