ESD bėgelis su smulkių dalių dėžutėmis 2000/LEER

Prekės Nr.: 972121 2000/LEER
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) / dėžučių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Montavimo aukštis 90 mm
Leistinoji apkrova 50 kg
Produkto rūšis Dėžučių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972121 2000/LEER
EAN / GTIN 4062406167493
Gamintojo numeris 972121 2000/LEER

Aprašymas

Modelis:

Bėgelis iš lakštinio plieno. Galima skirtingų dydžių dėžutes sukabinti ant vieno bėgelio. Keliamoji galia per visą ilgį 50 kg.

Tinka:

Montavimas įkabinant į ESD atramas Nr. 972080 ir ESD medžiagų vežimėlį Nr. 972060 (tik dyd. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra ESD nelaidžios.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį