{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,5 mm | |
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 25 kg | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Naudingas plotis | 1 380 mm | |
Naudingasis gylis | 300 mm | |
Montavimo aukštis | 80 mm | |
Gylio reguliavimo ribos | 110 mm | |
Lentyna | standartinė | |
Produkto rūšis | Lentyna |
Produkto numeris | 972111 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406167448 | |
Gamintojo numeris | 972111 1500 |