{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Aukštis | 481 mm | |
Plotis | 1 920 mm | |
Gylis | 25 mm | |
Leistinoji apkrova | 100 kg | |
Perforuota sienelė | iš abiejų pusių | |
Svoris | 24 kg | |
Produkto rūšis | Perforuota sienelė |
Produkto numeris | 972101 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406167424 | |
Gamintojo numeris | 972101 2000 |